Beli Multipurpose Grease di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC White Lithium GreaseDeskripsi:WHITE LITHIUM GREASE, 10 WT OZModel#: 05037DESCRIPTION:A high quality, multi-purpose grease for automotive, shop, and home use. Provides long lasting lubrication with excellent water and heat resistance and film strength in any weather or temperature. Ideal for all metal to metal lubrication.APPLICATIONS:Hinges, latches, overhead door tracks, open gears, chains, cables, slide conveyors, guide rails, cams, pistons, machinery, tools, & equipment. A break-in lubrication for bearings.atribut:
- Appearance: Off-White Viscous Grease
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Size (g): 300
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium GreaseDeskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- ERGENE Ep Lithium GreaseDeskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- PHILLIPS 66 Grease Dynalife L-EP Multipurpose (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Phillips 66 Dynalife L-EP is a multipurpose, extreme pressure (EP) lithium grease developed for use in a wide variety of industrial and automotive applications. It is a versatile, general-purpose grease recommended for use in applications where operatingatribut:
- Density: 7.44lbs/gal
- Color: Amber
- Viscosity Index: 52
- Texture: Smooth
- Pressure Drop, psi (kPa): 5(35)
- Thickener: Lithium
- PROKLEEN Multipurpose CleanerDeskripsi:Multipurpose CleanerPembersih multifungsi untuk menghilangkan kotoran debu, minyak dan lemak pada semua jenis permukaanUsage Instruction:Noda Ringan: 100 mL / L air (1:10)Noda Berat: Murni- Tuang atau semprotkan Multipurpose Cleaner pada permukaan yang akan dibersihkan- Gosok dengan spons atau kain lap hingga bersih- Bilas dengan air bersihSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.atribut:
- Volume (ml): 5000
- Fuchs Renolit Multipurpose Lithium Soap Base Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Renolit EP 1 and Renolit EP 2 greases are multi-purpose lubricants suitable for use in high pressure greasing equipment. Their pumpability ensures regular and easy flow through the fine bore pipes used in automatic systems. Renolit EP 2 may be used as a general industrial and automotive lubricant. It can be used for product rationalisation for many applications. Renolit EP 2 Complies with British Timken Recommendations 2891 Renolit EP 0 grease will provide for an efficient level of pumpability in small bore systems, which means that even when the point of application is remote from the motive source there will be no significant pressure differential to overcome. This factor is critical when selecting the correct lubricant to be supplied via conventional and modern automatic lubrication systems.Renolit EP 00 is a semi-fluid grease also recommended for automatic greasing units and as an alternative to industrial gear oils to prevent leakage.Renolit EP 000 is a semi-fluid grease recommended for the lubrication of commercial vehicles and plant served by automatic greasing units.It may also be recommended as an alternative to industrial gear oils in enclosed gearboxes where high leakage rates are experienced.atribut:
- Applicable Sector: - Steel, metals - Machinery, equipment
- Color: Translucent brown
- DIN Classification: KP 2 K-20
- Shelf Life: 36months
- Fluid Type Viscosity at 40Degrees C: 230
- Fluid Type Viscosity at 100Degrees C: 17.50
- Best Grease Oil CleanerDeskripsi:Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
- ERGENE Molybdenum Disulfide GreaseDeskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- Victory Grease Chassis GreaseDeskripsi:Specially designed for highly water resistance very adhesive to metal surface and other tools protect from rust and corrosion maintain parts as always new for long time service.
- TRUSCO Auto Grease Cup (Spring Type Automatic Greasing Device)Deskripsi:Grease is automatically supplied for one to three weeks with one lubrication. Shipbuilding-related for maintenance of winches and generators.atribut:
- Amount of Grease: 60g
- Weight (g): 138
- Height x Width (mm): 115 x 74
- Spring: Fit: G60NS1, G60NS2, G60NS0
- Purpose of Use: Shipbuilding related ... for maintenance of winches and power generator. Construction related ... excavators shovel, bulldozers, belts conveyors, etc. Iron and steel related...for maintenance of rotating rollers, cranes, etc. Food/chemical related...for m
- Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- Lucas Oil Red "N" Tacky Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Lucas Red "N" Tacky Grease is a smooth, tacky, red lithium complex grease fortified with rust and oxidation inhibitors. It has good water resistance and washout properties. It has excellent mechanical stability and storage life. It is able to withstand heavy loads for extended periods of time. It can be used in many agricultural, automotive and industrial applications. Lucas Red "N" Tacky Grease is fortified with a high degree of extreme pressure additives that give it a TRUE Timken load much higher than other greases of this type. Its especially good for sliding surfaces and open gears. Now available in an aerosol spray with a new easy grip can. KEY BENEFITS : Rust and oxidation inhibitors. Water resistant. Excellent mechanical stability. Long storage life. Agricultural, automotive and industrial applications.atribut:
- Width (cm): 5.5
- Height (cm): 24
- Size (g): 397
- Size (oz): 14
- CRC Multi Purpose Food Grade GreaseDeskripsi:An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
- Rotary Multi Purpose Synthetic GreaseDeskripsi:Rotary Multi Purpose Grease is high quality multipurpose grease produced from mineral base oils, lithium thickener and oxidation and corrosion inhibitors for use in automotive and industrial applications where EP grease are not required.Advantages and Potential Benefits:> Reduced downtime and maintenance costs because of reduced wear, rust and corrosion> Extended service life with longer intervals between lubrication and improved bearing life> Potential to improve mechanical life and reduced energy consumption> Retains excellent grease performance in hostile aqueous environments> Helps reduce wear, even when misaligned helping to lower maintenance costsRecommended for heavy-duty automotive and industrial applications such as wheel bearings, shaft joints, ball joints, water pump bearings. It can be used with normal operating temperature up to 150 degree.atribut:
- Packaging: Tube
- CRC Sta-Plex Premium Red GreaseDeskripsi:STA-PLEX EXTREME PRESSURE PREMIUM RED GREASEDESCRIPTION:(1). Model#: SL3191 - 14oz & Model#: SL3195 - 35 lbsA superior multi-purpose certified lithium complex based NLGI #2 grease. Contains extreme pressure, anti-wear, & anti-oxidation additives. Ideal for high temperature & performance applications. Drop point 500degrees F(2). Model#: SL3192 - 11ozPremium red grease with heavy-duty lubricant that withstands high temperature and high pressure. Red color allows for easy visual inspection of film coverage.APPLICATIONS:(1). Model#: SL3191 - 14oz & Model#: SL3195 - 35 lbsInd. mining, metal production, machining, plastic molding, pumps, electric motors, ball & roller bearings, kilns, assembly plants, drying ovens, trucks, automobiles, buses, construction equipment, off-road operations, tractors mowers, reapers, water pumps(2). Model#: SL3192 - 11ozUse on all types of high temperature, performance and heavy load applications. Electric motors, ball & roller bearings, industrial bearings, trucks, automobiles, buses, construction equipment, off-road operations, tractors, mowers, metal production, machining, assembly plants, striker plates, chains, cables, tools, linkages, conveyors, couplings, shovels, slides and more
- Castrol GreasesDeskripsi:Spheerol AP 2 is a non EP lithium soap thickened grease.
Daftar Harga Multipurpose Grease Terbaru March 2026
| CRC White Lithium Grease | Rp129.900 |
| Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose) | Rp1.699.900 |
| CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease | Rp159.900 |
| ERGENE Ep Lithium Grease | Rp87.900 |
| PHILLIPS 66 Grease Dynalife L-EP Multipurpose (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp2.299.900 |
| PROKLEEN Multipurpose Cleaner | Rp62.900 |
| Fuchs Renolit Multipurpose Lithium Soap Base Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp3.399.900 |
| Best Grease Oil Cleaner | Rp80.900 |
| ERGENE Molybdenum Disulfide Grease | Rp109.900 |
| Victory Grease Chassis Grease | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20White%20Lithium%20Grease/ekP102075524-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Grease%20Multipurpose)/7xP102114285-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease/8sP102076316-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Ep%20Lithium%20Grease/k3P104788723-1.jpg)
/P102202401-1.jpg)

/r2P102209974-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease/otP104788893-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Victory%20Grease%20Chassis%20Grease/6zP104720251-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Auto%20Grease%20Cup%20(Spring%20Type%20Automatic%20Greasing%20Device)/P101000242-1.jpg)
/j3P104705687-1.jpg)
/P101559155-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-9.jpg)
/7yP105156286-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Multi%20Purpose%20Food%20Grade%20Grease/P102076323-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Multi%20Purpose%20Synthetic%20Grease/P102114322-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Sta-Plex%20Premium%20Red%20Grease/P102076347-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Castrol%20Greases/r8P104628980-1.jpg)